※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
横つり用クランプ GT-1.2t(4-25)Bタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09970713
品番
GT-1.2-3-20-B
参考基準価格(税別)
¥105,300
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
1.2
クランプ範囲(mm)
4〜25
トラスコ品番
137-9810
質量(kg)
5.3
寸法L(mm)
134
寸法H(mm)
191
基本使用荷重(t)
0.24〜1.2
寸法D(mm)
27
寸法H2(mm)
65
最大使用荷重(t)
1.2