※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EUIV-1000-250-300 可変側溝用内つりクランプ EUIV型 イーグルクランプ 09970826 EUIV-1000-250-300 可変側溝用内つりクランプ EUIV型 イーグルクランプ 09970826

可変側溝用内つりクランプ EUIV型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09970826 品番 EUIV-1000-250-300
参考基準価格(税別)¥302,400 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。
吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。

使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200〜1000 クランプ範囲(mm)250〜300 用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり 仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT) トラスコ品番851-6162 材質高抗張力鋼 質量(kg)21
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※付属のピンを差し替えて幅を300用としてもお使い大丈夫ですが、つり幅の調整位置が250-350なので、ご使用される際に300用のピンを差し替えていただく必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする