イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの コンクリート製品用クランプ
可変側溝用内つりクランプ EUIV型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09970835
品番
EUIV-2000-300-500
参考基準価格(税別)
¥323,400
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。
吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
使用荷重(t)
2
使用荷重(kg)
400〜2000
クランプ範囲(mm)
300〜600
用途
道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり
仕様
可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)
トラスコ品番
851-6163
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
30.3
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300