※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
厚板水平つり用クランプ HO-500(10-50)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09970905
品番
HO-500-10-50
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクトです。
スプリングロック式で一人でも玉掛けが可能です。
鋼板の水平移動に最適なクランプです。
使用荷重(t)
(最大)0.5
クランプ範囲(mm)
10〜50
用途
水平つり・運搬
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9440
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
4.1
基本使用荷重(t)
0.5
使用荷重(kg)
100〜500
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。