※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09970984
品番
VAFS-600-5-30
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
使用荷重(t)
(最大)0.6
用途
鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
851-6238
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
2.6
基本使用荷重(t)
0.6
使用荷重(kg)
120〜600
有効寸法(mm)
5〜30
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※鋼板の水平吊りには3個以上を1セット、H鋼の水平吊りには2個以上を1セットとしてご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。