※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-1-3-30 縦つり用クランプ SL型 イーグルクランプ 09971167 SL-1-3-30 縦つり用クランプ SL型 イーグルクランプ 09971167

縦つり用クランプ SL型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09971167 品番 SL-1-3-30
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。
ラッチ式ロック装置付きです。
スプリング式締め付け機構です。

使用荷重(t)(最大)1 使用荷重(kg)200〜1000 有効寸法(mm)3〜30 用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6211 材質高抗張力鋼 質量(kg)6
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする