※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 縦吊クランプ
縦つり用クランプ WOL型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09971282
品番
WOL-3-6-36
参考基準価格(税別)
¥162,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
使用荷重(t)
(最大)3
使用荷重(kg)
600〜3000
有効寸法(mm)
6〜36
用途
縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
103-7238
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
10.8
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。