※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 縦吊クランプ
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09971307
品番
E-1-6-32
参考基準価格(税別)
¥96,700
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。
ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
使用荷重(t)
1
使用荷重(kg)
(最小〜最大)200〜1000
クランプ範囲(mm)
6〜32
用途
鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
仕様
ラッチ式ロック装置付・2点吊り用
トラスコ品番
851-6149
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
4.4
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。