※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-2-25-50 鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型 イーグルクランプ 09971316 E-2-25-50 鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型 イーグルクランプ 09971316

鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09971316 品番 E-2-25-50
参考基準価格(税別)¥136,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。
ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。

使用荷重(t)2 使用荷重(kg)最大400〜2000 クランプ範囲(mm)25〜50 用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用 トラスコ品番851-6150 材質高抗張力鋼 質量(kg)8.6
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする