※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09971456 品番NEC-200-1-12
参考基準価格(税別)¥134,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ワンタッチ操作で軽量です。
万一の脱落を防止するストッパーカムです。
作業性抜群の無傷クランプです。

使用荷重(t)0.2 クランプ範囲(mm)1〜12 用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に 仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付 トラスコ品番104-1221 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.3 使用荷重(kg)(最小〜最大)40〜200
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。
※吊り角度は20°以内でご使用ください。
※長尺物には天秤をご使用下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする