※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ式万能型クランプ 2.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09971702 品番PCA-25
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。

使用荷重(t)2.5 トラスコ品番851-6190 質量(kg)6.8 寸法d(mm)35 寸法A(mm)78 寸法t(mm)30 寸法B(mm)48 有効寸法(mm)3〜42
注意
※横吊り、縦吊り作業は2台1組で行って下さい。
※締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めて下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする