※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 横吊クランプ
横つり専用クランプ 0.35
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09971772
品番
H-0.35
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
使用荷重(t)
0.35
用途
H形鋼、I形鋼などの横つり作業に
仕様
安全ロック付
トラスコ品番
851-6167
質量(kg)
1.5
寸法d(mm)
25
寸法A(mm)
39
寸法t(mm)
12
寸法B(mm)
17
有効寸法(mm)
2〜15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。</em>
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650