※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 横吊クランプ
横つり専用クランプ 0.5t
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09971788
品番
H-05
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
使用荷重(t)
0.5
用途
H形鋼、I形鋼などの横つり作業に
仕様
安全ロック付
トラスコ品番
468-8589
質量(kg)
2.4
寸法d(mm)
45
寸法A(mm)
47
寸法t(mm)
14
寸法B(mm)
20
有効寸法(mm)
2〜18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500