※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 横吊クランプ
横つり専用クランプ 8.0t
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09971806
品番
ABA-8
参考基準価格(税別)
¥239,600
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。
とんぼ作業可能です。
使用荷重(t)
8
用途
鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業に
仕様
安全ロック付・2点吊り用
トラスコ品番
851-6133
質量(kg)
40
寸法d(mm)
104
寸法A(mm)
116
寸法t(mm)
26
寸法B(mm)
70
有効寸法(mm)
20〜67
注意
※クランプをフックの代用など別の用途に使用しないで下さい。
※吊り荷が完全に地切りしてクランプに荷重が掛かるまでは安全確認を怠らないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500