※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 横吊クランプ
横つり専用クランプ C型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09971815
品番
C-500
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
軽量・小形の横吊り専用クランプです。
使用荷重(t)
0.5
用途
フランジの短い軽量形鋼等に
仕様
安全ロック付
トラスコ品番
851-6145
質量(kg)
1.8
有効寸法(mm)
2〜20
注意
※運賃は、離島の場合は都度ご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650