※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 縦吊クランプ
縦つり専用クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09971858
品番
R-4
参考基準価格(税別)
¥119,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
反転作業が可能です。
軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
使用荷重(t)
4
寸法d(mm)
75
寸法A(mm)
108
寸法t(mm)
19
寸法B(mm)
51
用途
鋼板・形鋼などの縦つりに
仕様
安全ロック付
トラスコ品番
851-6199
質量(kg)
17
有効寸法(mm)
5〜47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500