※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 縦吊クランプ
縦つり専用クランプ ASTL型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09971885
品番
ASTL-2
参考基準価格(税別)
¥98,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
形鋼の簡易型縦つり専用クランプです。
衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
使用荷重(t)
2
用途
形鋼・縦つり専用に
仕様
形鋼・縦つり専用
トラスコ品番
851-6141
質量(kg)
11
有効寸法(mm)
3〜30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500