※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

縦つり専用クランプ S型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09971903 品番 S-1
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。

使用荷重(t)1 トラスコ品番851-6201 質量(kg)7 有効寸法(mm)3〜27 用途鋼板・形鋼などの縦つりに 仕様レバーロック付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする