※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 縦吊クランプ
縦つり専用クランプ S型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09971937
品番
S-6
参考基準価格(税別)
¥242,800
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。
使用荷重(t)
1
トラスコ品番
851-6204
質量(kg)
27.5
有効寸法(mm)
3〜27
用途
鋼板・形鋼などの縦つりに
仕様
レバーロック付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500