PW-1200 吊クランプ PW型 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 09972043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊クランプ PW型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1組(2台)注文コード09972043品番PW-1200
参考基準価格(税別)¥109,400販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。
本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。
クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。
取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。

用途U字溝吊りにトラスコ品番851-6192質量(kg)8.2寸法d(mm)32寸法t(mm)Φ16有効寸法(mm)40~160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする