※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09973452 品番 JMS4345-4K
参考基準価格(税別)¥53,660 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
耐荷重(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×450×1200 段数4 グレー トラスコ品番109-7573 質量(kg)26 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)860 棚段数4 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
受注生産品のため、ご注文後のキャンセルは不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする