※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHINの 物品棚/収納用品
SANSHINの 軽・中量棚
SANSHINの 軽・中量棚本体(単体)
SANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全144種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09973495
品番
JMS4360-4K
参考基準価格(税別)
¥60,160
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
860×600×1200
段数
4
色
グレー
トラスコ品番
109-4430
質量(kg)
30
高さ(mm)
1200
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
860
棚段数
4
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
受注生産品のため、ご注文後のキャンセルは不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません