※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHINの 物品棚/収納用品
SANSHINの 軽・中量棚
SANSHINの 軽・中量棚本体(単体)
SANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全144種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09973513
品番
JMS4430-3K
参考基準価格(税別)
¥48,040
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1160×300×1200
段数
3
色
グレー
トラスコ品番
109-1294
質量(kg)
23
高さ(mm)
1200
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
300
間口(mm)
1160
棚段数
3
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
受注生産品のため、ご注文後のキャンセルは不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません