※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANSHIN JIS中量ボルトレスラック 300kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09976462 品番JMMA5447-5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,550
この商品は160種類から選べます 他の種類を見る
グレー 棚段数(段)5 間口(mm)1200 奥行(mm)471 高さ(mm)1500 質量(kg)49 トラスコ品番110-9664 棚段数5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×471×1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
定められた段数、および有効棚段間隔でご使用されない場合はJIS認証品と認められません。
連結のみをご購入の場合既存の単体もJIS棚である必要がございます。
既存の単体(JIS棚)に連結する場合、既存の単体についているJISシールを
返却し、新たな連数のJISシールを発行しなければいけません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする