Thunderbolt 3対応 Ultrastar搭載 2ベイ外付けHDD G-RAID PROJECT2

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)16 注文コード09977969 品番SDPHK2H-016T-SBAAD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

Thunderbolt 3対応の2ベイRAIDハードディスクです。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応しています。(※出荷時設定RAID0)
エンタープライズクラスの高信頼HDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載しています。Mac向けにフォーマット済みなので、購入後すぐにご使用いただけます。

容量(TB)16 付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc. スペースグレー 質量(g)3190 電源ACアダプター 対応OSMacOS11以降、Windows10以降、iPadOS14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再マウントが必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103 コネクタThunderbolt 3 ×2 電源供給セルフパワー インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD グリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする