代表画像

クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09978066 品番 E-060LC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。

付属品ハンドル トラスコ品番677-1789 ストローク(mm)115 幅(mm)146 タイプクリーンルーム仕様 奥行(mm)275 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)80 爪最低位(mm)22 本体高さ(mm)232〜347 爪荷重(t)3 頭部荷重(t)6 爪最高位(mm)137
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする