代表画像
今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の ジャッキ
今野製作所(EAGLE)の 爪付ジャッキ
クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09978075
品番
E-100LC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥128,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
677-1796
ストローク(mm)
130
幅(mm)
176
タイプ
クリーンルーム仕様
奥行(mm)
288
爪幅(mm)
75
爪長さ(mm)
75
爪最低位(mm)
25
本体高さ(mm)
287〜417
爪荷重(t)
5
頭部荷重(t)
10
爪最高位(mm)
155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。