代表画像
今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の ジャッキ
今野製作所(EAGLE)の 爪付ジャッキ
土台揚上ジャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09978091
品番
EGD-030
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います。
基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます。
オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途
住宅家屋その他建築物。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
677-1800
幅(mm)
165
タイプ
土台揚上タイプ
奥行(mm)
244
許容荷重(t)
3(爪)
揚程(mm)
115
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
100
本体高さ(mm)
224
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。