代表画像

クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09978100 品番 E-040C
参考基準価格(税別)¥93,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。

付属品ハンドル トラスコ品番677-1810 ストローク(mm)110 幅(mm)146 タイプクリーンルーム仕様 奥行(mm)235 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 爪最低位(mm)16 本体高さ(mm)226〜336 爪荷重(t)2 頭部荷重(t)4 爪最高位(mm)126
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする