代表画像
今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の ジャッキ
今野製作所(EAGLE)の 爪付ジャッキ
クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09978109
品番
E-060C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥107,200
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
677-1818
ストローク(mm)
115
幅(mm)
146
タイプ
クリーンルーム仕様
奥行(mm)
245
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
50
爪最低位(mm)
19
本体高さ(mm)
229〜344
爪荷重(t)
3
頭部荷重(t)
6
爪最高位(mm)
134
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。