メイン画像

フラット型スマートドーリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09978136 品番SDF-75F
参考基準価格(税別)¥189,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。
3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。
テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。
テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。
車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。
標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。

用途
重量物据付業者(重量屋)に。
工場内でのレイアウト変更に。
仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル トラスコ品番402-8710 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)342 全長(mm)511 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)95 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)7.5 テーブル寸法(mm)160 配列ローラー:トリプル 適合ハンドルSH-05 車輪数6
関連資料:(0.21MB) 取扱説明書:(3.54MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする