メイン画像
今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の ジャッキ
今野製作所(EAGLE)の オイルジャッキ
2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09978145
品番
DTS-2-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです。
オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途
重量物運搬ローラーの方向転換に。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
677-1797
材質
本体:スチール
ストローク(mm)
50
幅(mm)
130
高さ(mm)
95〜145
タイプ
超低床2段伸びタイプ
奥行(mm)
190
許容荷重(t)
10
ヘッド径(Φmm)
38
注意
※補助ねじはついていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません