メイン画像

油圧ジャッキ 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 超低床式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09978161 品番DTS-3-030
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです。
オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。

用途フォークリフトのタイヤ交換に 付属品ハンドル トラスコ品番687-6845 材質本体:スチール ストローク(mm)144 幅(mm)130 高さ(mm)130〜274 タイプ超低床3段伸びタイプ 奥行(mm)190 許容荷重(t)3 ヘッド径(Φmm)30.5
注意
※補助ねじはついていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする