代表画像

KS100-150 爪付ジャッキ(単動分離タイプ) 今野製作所(EAGLE) 09978249 KS100-150 爪付ジャッキ(単動分離タイプ) 今野製作所(EAGLE) 09978249

爪付ジャッキ(単動分離タイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09978249 品番 KS100-150
参考基準価格(税別)¥314,900 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

外部ポンプ接続で遠隔操作できるから安全です。
横押しでもフルストローク可能です。
現場に合わせて手動/電動を選択可能です。
スイベルジョイントによりホースの向きを調整可能です。
爪付ジャッキに要求される耐偏荷重性を極限まで追求しハードな現場への対応を実現します。
鷲の翼をモチーフとした流線型のデザインです。

用途
低い位置から重量物を持ち上げる作業に。
重量物の高さ合わせに。
重量物から離れて作業したい際に。
付属品スイベルジョイント、標準カプラ(S-1R) トラスコ品番257-2129 ストローク(mm)150 幅(mm)230 タイプリターンスプリング仕様 奥行(mm)250 最高使用圧力(MPa)60 爪幅(mm)100 爪長さ(mm)60 爪最低位(mm)28 本体高さ(mm)363 吐出口径G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 爪荷重(t)10 頭部荷重(t)18 爪最高位(mm)178
注意
※カップリング、ホース、シリンダは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする