メイン画像

ET-200 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 09978301 ET-200 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 09978301 ET-200 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 09978301 ET-200 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 09978301 ET-200 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 09978301

低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09978301 品番 ET-200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥182,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。
爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。

付属品ハンドル トラスコ品番677-1794 ストローク(mm)52 幅(mm)230 タイプ低床タイプ 奥行(mm)303 爪幅(mm)100 爪長さ(mm)60 爪最低位(mm)28 本体高さ(mm)244〜296 爪荷重(t)10 頭部荷重(t)20 爪最高位(mm)80
関連資料:(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする