代表画像
今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)の ジャッキ
今野製作所(EAGLE)の 爪付ジャッキ
クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09978337
品番
E-100C
参考基準価格(税別)
¥121,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
677-1791
ストローク(mm)
130
幅(mm)
176
タイプ
クリーンルーム仕様
奥行(mm)
268
爪幅(mm)
75
爪長さ(mm)
55
爪最低位(mm)
22
本体高さ(mm)
284〜413
爪荷重(t)
5
頭部荷重(t)
10
爪最高位(mm)
152
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません