メイン画像

E-160L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978355 E-160L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978355 E-160L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978355 E-160L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978355 E-160L レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE) 09978355

レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 爪荷重(t)7 注文コード09978355 品番E-160L
参考基準価格(税別)¥141,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は許容荷重・爪荷重・揚力など5種類から選べます 他の種類を見る

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。

付属品ハンドル トラスコ品番677-1809 ストローク(mm)136 幅(mm)210 タイプ爪ロングタイプ 奥行(mm)310 爪幅(mm)90 爪長さ(mm)80 爪最低位(mm)28 本体高さ(mm)299〜435 爪荷重(t)7 頭部荷重(t)16 爪最高位(mm)164
関連資料:(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする