代表画像

クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09978425 品番 E-160LC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥178,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。

付属品ハンドル トラスコ品番693-8490 ストローク(mm)136 幅(mm)210 タイプクリーンルーム仕様 奥行(mm)310 爪幅(mm)90 爪長さ(mm)80 爪最低位(mm)28 本体高さ(mm)299〜435 爪荷重(t)7 頭部荷重(t)16 爪最高位(mm)164
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする