※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHINの 物品棚/収納用品
SANSHINの 軽・中量棚
SANSHINの 軽・中量棚本体(単体)
SANSHIN JIS中量ボルトレスラック 300kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09978492
品番
JMMA7692-6K
参考基準価格(税別)
¥219,180
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
300
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×921×2100
段数
6
色
グレー
トラスコ品番
111-1022
質量(kg)
148
高さ(mm)
2100
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
921
間口(mm)
1800
棚段数
6
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません