M-521G Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車 09979155

Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

(654件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
メーカー
トヨタ
小径(Φmm)
30.8
大径(Φmm)
92.8
注文コード
09979155
品番
M-521G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。
シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。

メーカー
トヨタ
小径(Φmm)
30.8
大径(Φmm)
92.8
他社参考品番(ランチャック)
01-081LA
他社参考品番(オーレッグ)
OJ-026GK
他社参考品番(スピージー)
BAC-TY06R
セット内容
ブーツ×1、バンド×2、グリス×1
長さ(mm)
98
パーツNo.
04438-28021
バンド刻印(大径)
4130
バンド刻印(小径)
1865
シスナーNo.
1507
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※お車によってはインナーに使用する場合や アウターに使用する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09979155M-521G00120916M-521GTM-521G Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車 00120916Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車1セット
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:654
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-01
用途: 破損部品の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久年数が純正に比べて少ないと言われますが,環境によってはほとんど変わらず,分解の手間を考慮すると容易に交換できて便利です。

対象商品 : 38122043
2026-09-04
用途: 交換

時間短縮出来るのでありがたい。
たまにシャフトの太さとバンドが違う時あるがまぁよくあること

2026-05-30
用途: 軽自動車ドライブシャフト(外側)
小島電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

シャフトの分解が不要で、値段より作業性を考えて選別しました。結合させる組み合わせ部は重要部分のため慎重に取りつける必要があります。材質の疲労や漏れは検討が尽くされているように思います。

対象商品 : 09979286
2026-03-19
用途: ドライブシャフトブーツ交換
RS-im

昔から使っているが、安心安全で問題なく使える。
昔から個体差か、最後の1山が入らない時もあるが、タイラップで縛って無理矢理入れれば大丈夫だし、それ以外に問題は無い。

1が参考にしています
2026-07-14
用途: s331vハイゼット

ハブ側のブーツがガバガバ過ぎて付属のバンドでかしめた後でも軽く取れる。インナー側はちょうど良い。
適合確認して購入したのにこれはメーカーの不備なのかな。
とにかくこのメーカーのブーツはもう買わない。
ウチがお客に信用失いそうです

対象商品 : 00120864
2026-06-02
用途: 足回りのブーツ交換
有限会社サクセス21自動車・二輪車・自転車関連業

なんと言っても交換のしやすさです。
コツを掴めば誰にでも取り付け簡単です。
しかも丈夫です。

2026-03-14
用途: 車検向け整備
ニコニコモータース自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブシャフトアッシーを脱着せずに簡単にブーツの交換が出来ました。

1が参考にしています
2026-07-01
用途: 自家用車の交換
製造業

他のメーカより、ブーツの割れの組付けができない。一度机上で試してみたがそれでも組付けに時間が掛かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
8が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
20が参考にしています
2018-03-08

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする