デジタルレベル23

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09979351 品番TECH196DL23
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。
落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。
見やすい大型デジタル表示。
2面表示&バックライト付・取外し可能なラバーエンドキャップ・0°、90°でシグナル音設定

用途
水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。
薄暗い場所での測定に。
付属品ソフトケース 材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 寸法(mm)230×60×30 質量(g)400 使用温度範囲(℃)(-)10〜+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。 保護等級IP67 機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定 表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がり ディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1 最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m 角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1 安定時間(秒)表示安定時間:5 保管温度範囲(℃)(-)20〜+65 連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする