ラバテッリ
ラバテッリの 収納家具
ラバテッリの 収納ボックス
ラバテッリの スタッキングボックス
スタッキングコンテナー アジサイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09979430
品番
LVTBXAJM
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
インテリアにマッチするイタリア製スタッカブルコンテナー、お部屋もすっきり!
材質
ボックス:段ボール、持ち手:ポリプロピレン
色
アジサイ
サイズ
M
質量(g)
550
耐荷重(kg)
20(持ち手強度)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
42×32×17.5
注意
※積み重ねる時は、倒れないようまっすぐに積み、重い物は上に置かないで下さい。
※工具無しで組み立てられますが、組み立てた後、解体する際は工具が必要となります。
※持ち運ぶ際の耐荷重は約20kgです。