※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANSHIN JIS中量ラック 500kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09979488 品番JMMB4347-3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,350
この商品は160種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)1200 間口(mm)900 奥行(mm)471 段数3 ネオグレー トラスコ品番110-9678 質量(kg)36 エコマーク認定認定 棚段数3 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×471×1200 エコマーク認定番号19 130 007

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする