※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHINの 物品棚/収納用品
SANSHINの 軽・中量棚
SANSHINの 軽・中量棚本体(連結)
SANSHIN JIS中量ラック 500kg
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09979603
品番
JMMB4392-3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,720
この商品は
160
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
1200
間口(mm)
900
奥行(mm)
921
段数
3
色
ネオグレー
トラスコ品番
110-9515
質量(kg)
45
棚段数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×921×1200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません