ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09979627 品番 WB-3LJ
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。

保護等級IPX3 ベージュ タイプタテ型 有効深さ(mm)118 バンド通し穴裏面(幅25mm) ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)406×256×153(屋根・突起部等含) 取付スペース【ELB】3P100AF×1 材質【本体、蓋、取付板、タッピンねじ】ABS、【ヒンジピン】SUS 質量(g)1690
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09979602
2020-03-24
用途:
EVコンセント取り付け
サービス業

EVコンセント、漏電ブレーカーを取り付けた
奥行、大きさは丁度良かった

対象商品:
09979584
2018-07-17
用途:
電気工事
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

軽くて使用していても邪魔にならないのでよいと思います。

対象商品:
09979593
2017-04-09
用途:
電気配線
サービス業

シンプルなデザインで、長期間の耐用にも大丈夫そう。(問合せ時の対応がとても親切・丁寧&的確な製品のアドバイスが得られた)

対象商品:
09979611
2016-02-24
用途:
屋外広告看板
よしみや工芸 様

サイズが豊富で安価でした

対象商品:
09979593
2016-04-26
用途:
電灯ポールからの電源とり

丁度よい大きさでした。

対象商品:
09979602
2015-10-28
用途:
中継端子ボックスとして
プラントフィールドサービス株式会社 様

とにかく安く気軽に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする