ウォルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230(屋根・突起部等含) 注文コード09979681 品番WB-6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,100
この商品はボックス外形寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。

ベージュ タイプヨコ型 種類木板ベース付 取付スペース3P100A×4(ブレーカー)、100A×1(配電箱) ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230(屋根・突起部等含) 有効深さ(mm)160 バンド通し穴 保護等級IPX3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09979672
2020-03-29
用途:
情報システム機器収納。
運輸・通信業

情報システム機器を設置するのに木板となっているので設置しやすく良かった。

対象商品:
09979654
2019-07-22
用途:
電気配線
農・林・水産業

既設置ボックスが経年劣化により破損したため交換しました。
さすがは未来工業。細かいところにまで配慮があり、滞りなく施工できました。

対象商品:
09979654
2018-02-05
用途:
ブレーカーとコンデンサの収納用
電気・ガス・熱供給・水道業

扉の開閉時、時々屋根と干渉する時があり。屋根部分とケース上部間を
あと2〜3mm広げてはどうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする