本体

Just Mobile スマホ用多機能カメラグリップ ShutterGrip 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09980008 品番 JM-GP200PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

スマートフォンをその場で簡単に本格的なカメラに変身させ、撮りたい一瞬を確実に撮影できる、ポケットサイズのスマートフォン用カメラグリップです。
デジタル一眼レフカメラの操作性を再現。グリップからシャッターボタンの配置に至るまで、スマートフォンでの撮影をより快適に。
写真だけでなくビデオ撮影にも最適。縦向きと横向き、2種類の使い方が可能です。
シャッターリモコンは、グリップ部、セルフィ―スティックのハンドル部、また最大10mまで利用可能な遠隔シャッターとして3Wayの使い方が可能です。
最長22.5cmまで伸縮するスティック内蔵で自動り棒に変身。
1/4インチネジ穴付きなので、お手持ちの三脚に取り付ければ集合写真や動画の撮影も安定します。

セット内容ShutterGrip2 本体、専用ポーチ、ハンドストラップ、リモコン用ボタン電池、電池取り付け用ドライバー、取扱説明書および保証書 幅(mm)対応スマートフォン:60〜85 寸法(mm)76×48×29 ピンクサンド 質量(g)68 対応OSiOS 9以降、Android 5.0以降 使用可能機種ボリュームボタンをシャッターとして使用するスマートフォン 適合サイズ端末:60〜85mm(iPhone 12, 12mini, 12 Pro, 12 pro Max, Galaxy Note 10/10+などに対応) バッテリーボタン型リチウム電池 CR2032 三脚取付ねじ1/4インチねじ穴対応 BluetoothBluetooth 4.0以降対応 周波数帯域(GHz)2.3〜2.482 ISM Band バッテリー寿命スタンバイ時:18ヶ月程度、使用時:6ヶ月程度(1日500枚の撮影を想定) 作動距離(m)接続可能:最大10(遮蔽物がない場合)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする