ウォルボックス 屋根無(タテ型)

(9件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09980171 品番 WB-1AODG
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。

保護等級IPX3 材質ABS ダークグレー 質量(g)540 有効深さ(mm)90 バンド通し穴側面 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)236×160×120(屋根・突起部等含) 取付スペース【ELB】3P 30AF×1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09980311
2021-04-05
用途:
EV車の給電ケーブル等の保管
その他業種

給電システムを収納する縦型のボックスを探しやっと見つけた、ケーブルを含めシステム全てをコンパクトに収納でき満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
09980302
2021-05-14
用途:
恒久使用します

アマチュア無線のアンテナ関係の機材を屋外に設置するために、防水目的で購入しました。大きさも手ごろで、底面に敷かれた木板が使いやすく便利です。2、3年も持てば十分と考えていますが、何年もつか。。。

対象商品:
09980171
2019-09-18
用途:
屋外コンセント設置
合同会社サスティナブルエナジー・ブルーエナジー 様

下面にノックアウト穴まで空いていて工事しやすい。これでこの価格は安いです。あえて言えば扉の部分が離れるので、問題はないんですが、防犯的に不安な部分はあります。

1人が参考にしています
対象商品:
09980241
2015-10-12
用途:
NW機器収納
サービス業

つかいやすかった

対象商品:
09980126
2015-04-15
用途:
外壁取付配線ボックス
農・林・水産業

ボックス取付の穴、配線引き込み用の穴など準備されているので、配線する際非常に都合がよかった。

対象商品:
09980187
2014-05-08
用途:
防犯カメラを設置したので、その屋外の配線を収納するのに使用
YOU SHOP バイクロード 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

外壁の色に合わせて艶消し黒に塗り配線アダプター等を収納したが綺麗に収納でき大変満足しています。

対象商品:
09980187
2013-03-15
用途:
アンテナ引込ポイントのケーブル切換器収納用として使用

屋外設置が前提のアイテムなので、日光による色あせを考慮したカラーが良い。内板(基盤)の方眼状目盛りは機器配置を手っ取り早く決める事ができる。屋根だけでなくステンレスのバインドも選択できるとなお良い。

対象商品:
09980153
2013-01-28
用途:
車庫内の小容量分電盤

車庫に分電盤を設置するため、シャイングレーという色に合わせたかったのでこの色を選択しました。完全にマッチしており大満足です。扉を閉めるときツメがやや固く、力をかけるとかなり大きい音がして閉まるため、すこし外へ広げ気味にして閉じています。この色に合わせたダクトやモールがあるとなお良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする