※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHINの 物品棚/収納用品
SANSHINの 軽・中量棚
SANSHINの 軽・中量棚本体(連結)
SANSHIN JIS中量ラック 500kg
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09980303
品番
JMMB5447-5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,930
この商品は
160
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
1500
間口(mm)
1200
奥行(mm)
471
段数
5
色
ネオグレー
トラスコ品番
111-1058
質量(kg)
65
エコマーク認定
認定
棚段数
5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×471×1500
エコマーク認定番号
19 130 007
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません