WB-12AOJ ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業 09980336 WB-12AOJ ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業 09980336

ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09980336 品番 WB-12AOJ
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。

色(マンセル値)ベージュ(5Y8/2) タイプヨコ型 保護等級IPX3 有効深さ(mm)106 バンド通し穴裏面(幅25mm) ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)280×332×133(屋根・突起部等含) 取付スペース【ELB】3P 60AF×2 材質【基台、蓋】ABS ベージュ 質量(g)1260
注意
※取付スペースは参考容量です
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09980336
2024-03-22
用途:
配線作業、電子部品の収納
昴テクノロジー株式会社 様 (卸売・小売業)

なれてしまったのでもんだいはあまり感じない。取り付けの板の格子がずれているのは何とかならないか

対象商品:
09980345
2022-04-10
用途:
配線集合
株式会社七條商会 様 (不動産業)

バラバラであった配線を、すっきりと纏められ、満足。CPも良好。

対象商品:
09980336
2021-11-11
用途:
制御盤収納ケース
サービス業

電気錠制御装置を収納ケースに入れるた為に、このウオルボックスを選択しましたが正解でした。穴を開けるのも楽で次回も選びたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
09980397
2020-12-14
用途:
カメラ設置工事
株式会社ほいで 様 (運輸・通信業)

普段はカメラ台数4台未満用にWB-12AOJを愛用していますが、カメラ台数が8台になったため、ひと回り大きなWB-13AOJにしました。バッチリです!!

対象商品:
09980397
2020-09-11
用途:
防犯カメラの収納用
ESP SOLUTION株式会社 様 (サービス業)

防犯カメラを収納するため購入しました。セキュリティ上、鍵をかけたいのですが、蓋の開きに鍵穴があいているので、大変便利です。

対象商品:
09980345
2020-10-17
用途:
無線ルータの取付
セッション株式会社 様 (運輸・通信業)

取付の作業性も良く 屋外の取付時にも 満足しています。

対象商品:
09980485
2020-08-19
用途:
破損したので交換。
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

交換は、プロにお願いした方が早いですし、何より安全です。

対象商品:
09980485
2019-06-01
用途:
IP監視カメラ記録本体収納

記録本体のアンテナを伸ばすことが出来とても良いです。本来配電収納として使用するのでしょうが、屋外の壁に記録本体を置きたくて探していましたが、ほぼ理想どうりに設置出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする